D27300/QS CEPILLO DE REGRUESO 2.100W 260MM CON MESA REGRUESO 500*250MM
D27300-QS - Cepillo de Regrueso 2.100
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:D27300-QS
Rubix:798786375000
EAN:5035048130711





Detalles de producto : D27300/QS CEPILLO DE REGRUESO 2.100W 260MM CON MESA REGRUESO 500*250MM
Descripción
Cepillo de Regrueso 2.100 260mm_x000D_
cepillo y mesa de regrueso, 6200 rpm, tamaño mesa cepillado/mesa regrueso 1000x260/500x250mm, máx. profundidad de corte/de cepillado 4/3mm, velocidad de alimentación 5m/min, tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm 120mm, guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado, mesa grande de aluminio extrudido para mayor precisión y fácil uso, 53Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas HSS, guía ajustable, llave hexagonal, llave, llave de ajuste de la hoja, adaptador para extracción serrín, pieza de empuje, patas.
Diseño motor integrado para ahorrar espacio y facilitar su transporte
Guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado
Nuevo diseño de los controles para un uso sencillo y preciso
Tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm
Micro interruptor junto al protector para prevenir una operación accidental cuando el protector no está en su lugar
Diseño robusto de alta calidad
Mesa grande de aluminio extrudido para mayor precisión y fácil uso
Interruptor de seguridad con dispositivo contra sobrecargas y guarda de seguridad para usar como cepillo
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 2100
Velocidad sin carga : 6200 rpm
Máx. Capacidad : 260 mm
Máx. Profundidad de corte : 4 mm
Máx. Profundidad de cepillado : 3 mm
Tamaño mesa cepillado : 1000 × 260 mm
Tamaño de la mesa regrueso : 500 × 250 mm
Máx. Capacidad del espesador : 160 mm
Velocidad de alimentación : 5 m/min
Peso : 53 kg
Profundidad : 700 mm
Longitud : 1050 mm
Alto : 950 mm
Presión sonora : 109 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3.1 dB (A)
Presión Acústica : 96 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Potencia de salida : 1600
Cepillo de Regrueso 2.100 260mm con Mesa regrueso 500×250mm
Cualidades
Diseño motor integrado para ahorrar espacio y facilitar su transporte
Guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado
Nuevo diseño de los controles para un uso sencillo y preciso
Tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm
Micro interruptor junto al protector para prevenir una operación accidental cuando el protector no está en su lugar
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2100 W |
|---|---|
| Velocidad | 6200 rpm |
| Anchura | 260 mm |
| Peso | 53 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2096,65 € Sin IVA
/ unidad
2536,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días