863345 GAVETA DE POLIETILENO 28L ROJO 420X280X220MM APILABLE
Gavetas apilables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:863345
Rubix:798731439000
EAN:3660338179235

Documentos
Detalles de producto : 863345 GAVETA DE POLIETILENO 28L ROJO 420X280X220MM APILABLE
Cajas de almacenaje de polietileno de alta densidad y muy rígidas.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización...
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y +70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización...
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y +70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 28 l |
|---|---|
| Longitud | 420 mm |
| Anchura | 280 mm |
| Altura | 220 mm |
| Tipo | contenedor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,37 € Sin IVA
/ unidad
39,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días