845589 GAVETA DE POLIETILENO 1L GRIS 125X125X75MM APILABLE
Gavetas apilables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:845589
Rubix:798731460000
EAN:3660338076916

Documentos
Detalles de producto : 845589 GAVETA DE POLIETILENO 1L GRIS 125X125X75MM APILABLE
Cajas de almacenaje de polietileno de alta densidad y muy rígidas.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización...
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y +70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización...
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y +70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 1 l |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Altura | 75 mm |
| Tipo | contenedor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,80 € Sin IVA
/ unidad
3,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h