863344 GAVETA DE POLIETILENO 28L AZUL 420X280X220MM APILABLE

Gavetas apilables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:863344
Rubix:798731442000
EAN:3660338179228
GISS picking bins Dimensions (LxWxH) mm 420x280x220 Capacity l 28 Blue

Resumen técnico

Capacidad28 l
Longitud420 mm
Anchura280 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 863344 GAVETA DE POLIETILENO 28L AZUL 420X280X220MM APILABLE


Cajas de almacenaje de polietileno de alta densidad y muy rígidas.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización...
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y +70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.

Información técnica


Atributos
Capacidad28 l
Longitud420 mm
Anchura280 mm
Altura220 mm
Tipocontenedor
32,94 € Sin IVA
/ unidad
39,86 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Capacidad

Longitud

Anchura

Altura