DL.25AL GATO DE CARRETILLA LIGERO 2,5T

Gato de carretilla aluminio 2,5 t

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:DL.25AL
Rubix:798661159000
EAN:3662424059681
brand logo

Resumen técnico

Longitud591 mm
Altura mín.100 mm
Altura máx.450 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DL.25AL GATO DE CARRETILLA LIGERO 2,5T


• Capacidad de carga: 2,5 t. • Altura de elevación máxima: 450 mm. • Altura mínima de agarre debajo del chasis: 100 mm. • Doble pistón para una elevación rápida. • Mango lateral para facilitar el transporte y la instalación. • Tubo equipado con una espuma de protección. • Suministrado con patín bajo caja de acero/caucho. • Válvula de sobrecarga. • Dimensiones (L. x l. x A.): 591 x 308x 173 mm. • Conformidad CE Norma EN1494+A1.
GATO 2.5 T ALUMINIO

Cualidades

•Maximum lifting height
Minimum height under body
Double piston for fast lifting
Side handle for easier carrying and installation
Tube fitted with protection foam
Supplied with under-body bearing plate
Overload valve
CE compliance Standard EN1494+A1

Información técnica


Atributos
Longitud591 mm
Altura mín.100 mm
Altura máx.450 mm
Modelodl.25
576,88 € Sin IVA
/ unidad
698,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días