DL.15AL GATO DE CARRETILLA LIGERO 1,5T

Gato de carretilla aluminio 1,5 t

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:DL.15AL
Rubix:798661160000
EAN:3662424059674
brand logo
Resumen técnico
Longitud487 mm
Altura mín.90 mm
Altura máx.360 mm
Documentos

Detalles de producto : DL.15AL GATO DE CARRETILLA LIGERO 1,5T


• Capacidad de carga: 1,5 t. • Altura de elevación máxima: 360 mm. • Altura mínima de agarre debajo del chasis: 90 mm. • Doble pistón para una elevación rápida. • Mango lateral para facilitar el transporte y la instalación. • Tubo equipado con una espuma de protección. • Suministrado con patín bajo caja de acero/caucho. • Válvula de sobrecarga. • Dimensiones (L. x l. x A.): 487 x 246 x 132 mm. • Conformidad CE Norma EN1494+A1.
GATO 1.5 T ALUMINIO

Cualidades

•Double piston for fast lifting
Side handle for easier carrying and installation
Tube fitted with protection foam
Supplied with steel/rubber under-body bearing plate
Overload valve

Información técnica


Atributos
Longitud487 mm
Altura mín.90 mm
Altura máx.360 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,85 Sin IVA
/ unidad
483,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días