ASPIRADOR HUMEDO/SECO M18VC2-0 M18

Aspirador en seco y húmedo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933464029
Rubix:798676768000
fabricante:4933464029
EAN:4058546219741
brand logo

Resumen técnico

Vacío80 mbar
Fuente de alimentación18 V
Depósito7.5 l
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASPIRADOR HUMEDO/SECO M18VC2-0 M18


Powerful M18 wet/dry vacuum with a maximum air flow of 1300 l/min and 80 mbar. HEPA filter will collect 99.97% of airborne particles down to 0.03 microns for fine dust collection. Container capacity dust/liquid: 9,79/7,5 liters. Internal accessory and hose storage. Easy connection to powertools. Stackable tool box design for added portability and easier storage. On board blower for moving debris away from the work area. Waterproof switch. Flexible hose Ø 40mm. Weight with battery 5,3 kg. Supplied with crevice tool and utility nozzle, without batteries and charger.

Cualidades

-Potente motor de 18 V con un caudal máximo de aire de 1300 l/min/ 80 bar que proporciona una excelente potencia de aspiración para aplicaciones de limpieza en seco y en húmedo
El filtro HEPA recoge el 99,97% de las partículas suspendidas en el aire, hasta 0,03 micras, para una recogida de polvo fino
Hasta 30 minutos de funcionamiento con la batería M18 HIGH OUTPUT 5.5 Ah
El almacenamiento interno de accesorios y mangueras permite llevar todos los accesorios con la herramienta para evitar la pérdida del equipo
Compatible con DEK 26, permite conectar fácilmente la herramienta eléctrica
.5 Ah
El almacenamiento interno de accesorios y mangueras permite llevar todos los accesorios con la herramienta evitando la pérdida de equipo
Compatible con DEK 26 permite conectar fácilmente el aspirador a una herramienta eléctrica
Diseño de caja de herramientas apilable para una mayor portabilidad y un almacenamiento más fácil
Soplador incorporado para alejar los residuos del área de trabajo
El interruptor impermeable evita daños en el interruptor durante la vida útil de la herramienta
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18

Aplicaciones

Limpieza en seco y húmedo

Información técnica


Atributos
Vacío80 mbar
Fuente de alimentación18 V
Depósito7.5 l
Tipoaspirador en seco y húmedo
Peso5.3 kg
Longitud de manguera470 mm
Flujo de aire21.7 l/s
149,90 € Sin IVA
/ unidad
181,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días