Referencias
Bosch:06019E3003
Rubix:798734902000
EAN:3165140910712



Detalles de producto : ASPIRADOR GAS 12V PROFESIONAL + 2 BATERIAS 3,0 AH + CARGADOR + L-BOXX
Aspirador a batería GAS 12V, El GAS 12 V Professional es el compacto aspirador portátil de 12 V de Bosch para aspirar en seco. Funciona a batería, lo que brinda la libertad de limpiar sin necesitar un enchufe. Su compactísimo diseño permite una movilidad y un manejo sencillos, y encaja hasta en el maletín L-BOXX 102 más pequeño para un cómodo transporte. El GAS 12 V Professional también viene equipado con un tubo de extensión para un mayor alcance en lugares estrechos. 1 filtro de pliegues planos (2 607 432 046); Boquilla para ranuras; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 1/2 bandeja para L-BOXX para GAS 12 V (1 600 A00 3KW); 1/2 bandeja para L-BOXX, para cargador y batería; 2 baterías GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Aspirador a batería GAS 12V
Cualidades
•Cordless dry vacuum cleaner offers freedom of movement without the need for a power outlet
Extremely compact design for agile operation and easy handling
Fits even in the smallest L-BOXX 102 for convenient transport
Extremely compact design for agile operation and easy handling
Fits even in the smallest L-BOXX 102 for convenient transport
Información técnica
Atributos
| Fuente de alimentación | 12 V |
|---|---|
| Depósito | 0.35 l |
| Tipo | cordless vacuum cleaner |
| Peso | 0.7 kg |
| Vacío | 45 mbar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,25 € Sin IVA
/ unidad
362,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
