ASPIRADOR DE POLVO 16L G-VAC P16D <<DESCATALOGADO>>

Aspirador de polvo 16 l g-vac p16-d

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:866309
Rubix:798963795000
EAN:3660338204630
dust vacuum cleaner 16 L G-VAC P16D Power supply V 220/240

Resumen técnico

Potencia900 W
Fuente de alimentación220 V
Depósito16 l
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASPIRADOR DE POLVO 16L G-VAC P16D <<DESCATALOGADO>>


Aspirador de polvo con depósito de 16 l de plástico reciclado.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de poliamida.
Filtrado mediante bolsa o filtro.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador.
Carrito con 2 ruedas fijas + 2 pivotantes.
3 AÑOS DE GARANTÍA

Accesorios de serie: Ø 36 mm
Tubo flexible azul transparente 2 m y codo con regulador
Tubo de metal de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con pedal, bisel, cepillos redondo y plano
Filtro
1 bolsa 10 l

Cualidades

Para el mantenimiento de superficies y trabajos exigentes

Información técnica


Atributos
Potencia900 W
Fuente de alimentación220 V
Depósito16 l
Nivel acústico69 dBA
Peso8 kg
Longitud de cable8.5 m
Vacío220 mbar
320,31 € Sin IVA
/ unidad
387,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días