GAFAS DE PATILLA WINNER GRIS LENTE INCOLORA, AF/AS

Ganador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Uvex:9159105
Rubix:799200802000
fabricante:9159.105
EAN:4031101407241
brand logo
Resumen técnico
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA WINNER GRIS LENTE INCOLORA, AF/AS


Las gafas de doble lente sin montura proporcionan un nivel óptimo de cobertura ocular. Las plaquetas nasales blandas y flexibles permiten que las gafas se adapten a diferentes formas faciales. Las patillas blandas de la montura metálica garantizan un ajuste cómodo sin puntos de presión.

Cualidades

-Almohadillas nasales suaves y ajustables
Montura estrecha con patillas blandas
Lente de PC transparente
UV 400
Recubrimiento: resistente a los arañazos por ambas caras y antivaho
Amplio campo de visión gracias al diseño sin montura
La geometría delgada de los brazos facilita la compatibilidad con orejeras, cascos y protectores contra golpes.

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablessi
Colorincoloro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días