Referencias
Brady:145550
Rubix:798561721000
fabricante:145550
Detalles de producto : 145550
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1830 mm |
|---|---|
| Anchura | 60.96 mm |
| Altura | 127 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,61 € Sin IVA
/ unidad
69,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

