SAFELEX LOTO DEVICE 145549 POLICARBONATO 3,00 4,10 NYLON
Interruptor atascado, válvulas atascadas Brady
Ver información técnicaReferencias
Brady:145549
Rubix:798618743000
fabricante:145549
Detalles de producto : SAFELEX LOTO DEVICE 145549 POLICARBONATO 3,00 4,10 NYLON
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3050 mm |
|---|---|
| Anchura | 60.96 mm |
| Altura | 127 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,82 € Sin IVA
/ unidad
78,43 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h

