BOLSA 100 U. BRIDA NYLON UBN 3,6X200 NEGRA
Banda de atado / de enganche Fischer
Ver información técnicaReferencias
Fischer:037573
Rubix:798617792000
fabricante:UBN 3,6 x 200
EAN:4006209375730

Detalles de producto : BOLSA 100 U. BRIDA NYLON UBN 3,6X200 NEGRA
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Anchura | 3.6 mm |
| Material/acabado | nilón |
| Color | negro |
| Serie | ubn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h




