BRIDA DE NAILON NEGRA 140X3,5 MM DE 100 PZ

Brida de nailon negra de 100 unidades

Ver información técnica

Referencias

Sapiselco:56100010, 9562440010
Rubix:799298668000
fabricante:0007402791839
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida de nailon negra 140x3,5 mm de 100 pz

Detalles de producto : BRIDA DE NAILON NEGRA 140X3,5 MM DE 100 PZ


Bridas, negro

Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

Información técnica


Atributos
Tipobrida de nailon negra 140x3,5 mm de 100 pz
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días