Referencias
Megadyne:1778.14M55
Rubix:799322524000
fabricante:020430570143

Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1778 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
Detalles de producto : 1778 RPP14 55
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1778 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,62 € Sin IVA
/ unidad
250,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días