Referencias
Gates:GT3 220 2MGT 6
Rubix:798110624000
fabricante:940054078
EAN:5414465982910

Detalles de producto : GT3 220 2MGT 06
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 2mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 220 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 2 mm |
| Número de dientes | 110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
