Referencias
Megadyne:800.8M20
Rubix:799151527000
fabricante:020430560218

Detalles de producto : 800 RPP8 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 800 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € Sin IVA
/ unidad
23,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días