Referencias
Megadyne:480.8M20
Rubix:798554268000
fabricante:020430560084

Detalles de producto : RPP 480 8M 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 480 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 € Sin IVA
/ unidad
16,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días