Referencias
Megadyne:560.8M50
Rubix:799155303000
fabricante:020430560123

Detalles de producto : 560 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 560 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días