PROTECTOR AUDITIVO PW40 ROJO
Reposacabezas, reposacuellos y orejeras Portwest
Ver información técnicaReferencias
Portwest:PW40RER
Rubix:799200023000
fabricante:PW40RER
EAN:5036108134656

Detalles de producto : PROTECTOR AUDITIVO PW40 ROJO
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 27 dB |
|---|---|
| Peso | 157 g |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días