Referencias
Seana Textil:MOKA 61380-WHI/3XL
Rubix:798839468000

Detalles de producto : MONO T-3XL MOKA 61380 BLANCO
Mono Italiano, Cremallera cruzada, espalda con gomas y puños elásticos. 65% polièster - 35% algodón. 240grs/m2
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 240 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 € Sin IVA
/ unidad
25,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
