MATRIZ M20 / PG13

Matriz, troquel Milwaukee

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:4932430914
Rubix:799314679000
EAN:4002395385768
brand logo

Resumen técnico

Diámetro20.4 mm

Detalles de producto : MATRIZ M20 / PG13


Suitable for mild steel and aluminium up to a thickness of 3 mm. Also suitable for stainless steel max. 2.5 mm. Draw stud bolt 49162680 (for 16.2 and 20.4 mm) Ø 11,1 mm: requires pre-drilling with Ø 11.3 - 11.5 mm drill bit / step drill. Draw stud bolt 49162681 Ø 19 mm: requires pre-drilling with Ø 19.5 - 20 mm drill bit / step drill.

Información técnica


Atributos
Diámetro20.4 mm
17,90 € Sin IVA
/ unidad
21,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días