BURIL HSSE 20,0X200 MM FORMA A

Buril HSSE forma A

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:27910049, 9264400049
Rubix:799295659000
fabricante:9264400049
brand logo

Detalles de producto : BURIL HSSE 20,0X200 MM FORMA A


Buril, forma A, redondo

Características: HSS Co10, conforme a la norma de fábrica, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Preperfilado en un lado (seccionado por la mitad con una medida de 0,1 mm), con corte recto (longitud de filo 1,5 x D). Un extremo no ha sido mecanizado.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
para forma A: Longitud: ±2 mm
Ø: h8

Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse de forma idónea para el grabado de caracteres y contornos, así como para el torneado de piezas perfiladas y para el fresado en copiado en la construcción de matrices y moldes. La sección por la mitad preperfilada se adapta en poco tiempo al uso previsto mediante el rectificado de acabado.

Información técnica


Atributos
267,38 € Sin IVA
/ unidad
323,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días