Referencias
Milwaukee:M12 CH-602X
Rubix:798935350000
fabricante:4933451510
EAN:4002395161584


Resumen técnico
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Peso | 1.9 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 13 mm |
Detalles de producto : MARTILLO SDS-PLUS M12 FUEL 2XM12B6 M12CH-602X
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Peso | 1.9 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,90 € Sin IVA
/ unidad
505,66 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días