KRAFTFORM KOMPAKT SH 2 SANITARIAS CALEFACCION

Juego de herramientas Wera

Ver información técnica
Referencias
Wera:05136026001
Rubix:799298359000
fabricante:05136026001
EAN:4013288204387
brand logo

Detalles de producto : KRAFTFORM KOMPAKT SH 2 SANITARIAS CALEFACCION


Juego de herramientas Kraftform Kompakt SH 2 para sanitarios, de 15 piezas

Suministro: en caja de tela.

Contenido del juego:
2 llaves combinadas Joker 10; 13 mm
2 varillas intercambiables VDE, diámetro de varilla reducido, planas 3,5; 5,5 mm
2 varillas intercambiables VDE, diámetro de varilla reducido, de estrella PH 1; 2
1 mango portapuntas VDE
4 llaves Allen, 3; 4; 5; 6 mm
1 buscapolos, unipolar
1 destornillador con capuchón de golpe, plano 7 mm
2 destornilladores con vástago hueco 10; 13 mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,37 Sin IVA
/ unidad
289,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días