MALETA PORTAHERRAMIENTAS IMPERMEABLE 53 26 PTS

Caja de herramientas Rubix-DE

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:74050400, 9796470400
Rubix:799293483000
fabricante:9796470400
EAN:8024482180816
brand logo

Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS IMPERMEABLE 53 26 PTS


Funda protectora con ruedas Waterproof 53-26 PTS, impermeable

Características: de polipropileno resistente, de color negro, resistente a la rotura y los golpes, estanca al polvo e impermeable, así como resistente a las temperaturas de -33 °C a 90 °C. Hermética y con válvula de compensación de presión. Con tableros portaherramientas resistentes y asa de transporte de goma estable, mango telescópico encajable y ergonómico y ruedas de transporte de marcha suave. Bandeja inferior, altura 190 mm. Con resortes de compresión por gas para una abertura y sencillos. Maleta con capacidad de carga de hasta 25 kg. Muy estable y resistente. Se puede cerrar mediante dos cierres de bisagra y candados (se venden por separado). Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío.

Provisto de:
20 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
28 lazos de sujeción en el tablero portaherramientas de 2 caras
10 compartimentos de inserción en la tapa de cierre
14 lazos de sujeción en la tapa de cierre
10 compartimentos de inserción en el pequeño tablero portaherramientas de bandeja inferior
13 lazos de sujeción en el pequeño tablero portaherramientas de la bandeja inferior
1 bandeja inferior con tapa de cierre
1 compartimento de fijación para documentos en la tapa
4 bolsillos con cremallera en el pequeño tablero portaherramientas de la tapa
2 portabolígrafos en el pequeño tablero portaherramientas de la tapa

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días