Referencias
Festo:VZDB-F10-M22C-16-M3-PE
Rubix:799260446000
fabricante:8122795
EAN:4052568556600

Detalles de producto : VZDB-F10-M22C-16-M3-PE
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Rango de presión | -0,75 ... 1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,50 € Sin IVA
/ unidad
122,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días