VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Rubix:799258448000
fabricante:8089058
EAN:4052568458065

Detalles de producto : VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 983.3 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 bar; media-temperatuur -20 °c...200 °c |
| Tamaño del puerto | 1 |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,62 € Sin IVA
/ unidad
87,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días