VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
Rubix:799258438000
fabricante:8096665
EAN:4052568453367

Detalles de producto : VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 141.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 bar |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,63 € Sin IVA
/ unidad
74,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días