Referencias
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPS
Rubix:799261175000
fabricante:8122816
EAN:4052568556815

Detalles de producto : VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPS
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Rango de presión | -0,75 tot 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,48 € Sin IVA
/ unidad
151,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días