Referencias
Festo:VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7
Rubix:799260180000
fabricante:8170084
EAN:4052568614508

Detalles de producto : VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 26 V |
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.5 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,5 tot 2 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,69 € Sin IVA
/ unidad
118,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días