Referencias
SMC:SJ2560-5CU-L4
Rubix:799241248000
fabricante:SJ2560-5CU-L4
Documentos
Detalles de producto : SJ2560-5CU-L4
Desarrolladas originalmente para la industria de semiconductores, las últimas electroválvulas de 4 puertos tipo cassette SJ2000/3000 de SMC permiten a los fabricantes de máquinas especializadas ahorrar espacio y energía. Disponibles en dos tamaños compactos, la SJ2000 mide solo 7. Más pequeñas que las series SZ existentes de SMC en cerca de un 40 % y 30 % respectivamente, las SJ2000 y SJ3000 pueden combinarse en el mismo colector que puede suministrar hasta 24 estaciones y 32 solenoides. Compatibles con las unidades de interfaz serie para los protocolos CC-Link y DeviceNet, las válvulas están dotadas de un mecanismo de bloqueo especial que garantiza que queden firmemente bloqueadas entre sí e impide el funcionamiento accidental del mando manual. La facilidad de mantenimiento se ha asegurado mediante la adición, retirada y sustitución sencillas de las estaciones de válvulas individuales, y gracias a un interruptor de corte de la alimentación eléctrica, cada válvula puede ponerse fuera de tensión de forma individual para el ajuste y reemplazo sencillos. Las investigaciones iniciales han indicado que las válvulas SJ2000 y SJ3000 ofrecen ahorros de energía impresionantes de hasta 62% y 75% respectivamente frente a la serie de electroválvulas SZ existente de SMC.
Cualidades
Anchura de la válvula: 7,5 mm Caudal: hasta 68 l/min Peso de la válvula: 41 - 50 g Consumo eléctrico: 0,23 W (con circuito de ahorro de energía) Tensión nominal de la bobina: 12 - 24 VDC.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sj, válvula solenoide de 4 puertos |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,34 € Sin IVA
/ unidad
102,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
