Referencias
Festo:VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258027000
fabricante:8173206
EAN:4052568607340

Detalles de producto : VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 660 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 tot 7 bar |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,25 € Sin IVA
/ unidad
69,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días