VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1H2L-F1A
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258040000
fabricante:8172842
EAN:4052568617943

Detalles de producto : VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 990 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,25 € Sin IVA
/ unidad
168,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días