Referencias
Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F
Rubix:799258495000
fabricante:8122786
EAN:4052568550882

Detalles de producto : VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 5.5 l/min |
| Rango de presión | -1...7 bar (drukport 3: -1...0 bar) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € Sin IVA
/ unidad
43,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días