Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-10-V-2AP4-50
Rubix:799264298000
fabricante:1491942
EAN:4052568106928

Documentos
Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-N18-10-V-2AP4-50
Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve
Cualidades
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide vzwd |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,43 € Sin IVA
/ unidad
68,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días