Referencias
Festo:VUVG-L18-M52-M-G14-P1
Rubix:799261286000
fabricante:8033554
EAN:4052568429171

Detalles de producto : VUVG-L18-M52-M-G14-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,3...0,8 mpa (3...8 bar) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,69 € Sin IVA
/ unidad
81,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días