Referencias
Festo:VUVG-L10-T32U-AZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258102000
fabricante:8164333
EAN:4052568611934

Detalles de producto : VUVG-L10-T32U-AZT-M5-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 - 10 bar (0,15 - 1 mpa); pilotdruk: 1,5 - 8 bar (0,15 - 0,8 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,84 € Sin IVA
/ unidad
141,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días