Referencias
Festo:VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258109000
fabricante:8164325
EAN:4052568611859

Detalles de producto : VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 bar...8 bar |
| Tamaño del puerto | 3 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,04 € Sin IVA
/ unidad
135,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días