JMFH-5/2-D-1-C

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:JMFH-5/2-D-1-C
Rubix:752200349113
fabricante:150980
EAN:4052568010447
JMFH-5/2-D-1-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide de aire
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-1-C


Electroválvula JMFH-5/2-D-1-C Con mando manual, sin bobinas ni zócalos. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x100x45 mm
Peso neto379 g
Tipoválvula solenoide de aire
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,26 Sin IVA
/ unidad
196,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días