VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7
Rubix:799256617000
fabricante:577490
EAN:4052568381899
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico600 l/min
Rango de presión2,5/10 bar
64,91 € Sin IVA
/ unidad
78,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días