Referencias
Festo:VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258087000
fabricante:8164348
EAN:4052568612085

Detalles de producto : VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 320 l/min |
| Rango de presión | 0,3 - 0,8 mpa (3 - 8 bar) |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,67 € Sin IVA
/ unidad
103,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días