Referencias
Festo:VUVG-B18-P53U-Z-F-P1
Rubix:799260208000
fabricante:8033570
EAN:4052568553227

Detalles de producto : VUVG-B18-P53U-Z-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | -0,9 bar...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,70 € Sin IVA
/ unidad
103,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días