JMVH-5-1/4-S-B

Válvula solenoide JMVH-5-1/4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMVH-5-1/4-S-B
Rubix:798197013000
fabricante:19137
EAN:4052568113223
JMVH-5-1/4-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMVH-5-1/4-S-B


Electroválvula JMVH-5-1/4-S-B con bobinas y mando manual auxiliar, sin conectores. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x261x34 mm
Peso neto667 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
311,98 € Sin IVA
/ unidad
377,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días