VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261925000
fabricante:8041970
EAN:4052568434915

Detalles de producto : VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 320 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,49 € Sin IVA
/ unidad
132,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días