Referencias
Festo:VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1-P30
Rubix:799260574000
fabricante:8064295
EAN:4052568296810

Detalles de producto : VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1-P30
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 310 V |
| Presión de servicio máx. | 1.1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 28 l/min |
| Rango de presión | werkdruk: 0 ... 1,1 bar |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,52 € Sin IVA
/ unidad
68,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días