Referencias
Festo:VUVG-B14-M52-MZ-F-P1
Rubix:799260224000
fabricante:8033542
EAN:4052568429058

Detalles de producto : VUVG-B14-M52-MZ-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 630 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar tot 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,89 € Sin IVA
/ unidad
68,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días