Referencias
Festo:VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix:799258546000
fabricante:8141521
EAN:4052568576905

Detalles de producto : VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | bedrijfsdruk: -0,9 tot 10 bar. stuurdruk: 3 tot 8 bar. |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,46 € Sin IVA
/ unidad
150,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días