Referencias
Festo:VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261906000
fabricante:8041894
EAN:4052568434717

Detalles de producto : VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar tot 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,04 € Sin IVA
/ unidad
151,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días