Referencias
Festo:VSVA-BT-M32CS2-MYE-A2-1T5L-PA
Rubix:799258519000
fabricante:8066573
EAN:4052568457297

Detalles de producto : VSVA-BT-M32CS2-MYE-A2-1T5L-PA
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 125 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3...10 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,12 € Sin IVA
/ unidad
389,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días